• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Arbejdsbukser 4xStretch D108

Art.-nr.: 198916448699D108
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
Farve marineblau / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 108
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 198916448699D108
EAN/GTIN 7330509687062
Producentnummer 198916448699D108

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
93% polyamid, 7% elastan, Dobby, 4-vejs stretch, 295 g/m²

Lommer
Baglommer med bælge
Baglommer med bælge og klap, med burrelåslukning og indvendig telefonlomme i mesh, Benlomme med lynlås
Lommer til knæbeskyttelse
Forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Indvendige lommer med lynlåslomme

Detaljer
Bredt løkke på ryggen og i siderne, To løkker i siderne med knap til hammerholder
Knivholder med knap
Plastik lynlås gylp
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metal knapper
D-ring i taljen

Reflex
Refleksdetalje på benlomme, Refleksdetalje på læggen

Forstærkning
Kordura®-stretch forstærkede knælommer, Forstærket lineallomme og baglommer

Funktionalitet
4-vejs stretch

Finish
Benbund med forstærkning på bagsiden

Beskrivelse:

  • Smidige og komfortable håndværkerbukser, der er ekstremt bløde og bevægelige med tilspidsede ben
  • Bukserne er designet til at klare krævende opgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform
  • Materialet er blødt 4- vejs stretch, der er stærkt og strækbart i alle retninger
  • Bukserne har avancerede detaljer og praktiske lommer med forstærkning
  • Knæbeskyttelseslommen er forstærket med CORDURA® Stretch på ydersiden og et lettere stretchmateriale for øget bevægelighed på indersiden
  • Blødt mesh strækker sig i knæhulen for god ventilation
  • De nederste dele af benene er forstærket på indersiden, hvilket giver effektiv beskyttelse mod slid

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven