Anordning til ophængning af stige

Art.-nr.: 19833
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 19833
EAN/GTIN 4031405198333
Producentnummer 019833
L-nummer L90110 676

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kan låses med hængelåse på stedet
  • Forzinket stål
  • 1 sæt = 2 stykker

Egenskab:

  • Bredde: 50 mm
  • Højde: 180 mm
  • Længde: 265 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Forzinket stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Produkttype: Låsbar

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven