Beskrivelse:
Det ergonomisk udformede tværhoved har endnu stærkere og sikrere aftræksmomenter på grund af bøjningsmomentforstærkningen på bagsiden
Stærkt, sænksmedet design
Aftræks kroge smedet af ét stykke
Under belastning strammes krogene automatisk
Med krogebremse - beskyttelse mod utilsigtet glidning af krogene. Ved at trykke på en knap kan krogen flyttes på tværstangen
Ved at flytte krogene kan den bruges som en udvendig og indvendig udtrækker
Justeringsskala til jævn justering af udtrækkerkrogene. Giver mulighed for centreret og kraftoptimeret aftræk, selv ved de højeste aftrækskræfter
Uskiftelig spindelspids (kugle eller spids)
Thermokemisk hærdet spindel
Kan ommonteres med hydraulisk spindel.
Egenskab:
- Antal arme: 2
- Antal kroge: 2
- Udformning: 2-armede
- Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 36 mm
- Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 5,0 mm
- Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 33 mm
- Hydraulisk spindel valgfri: 1.06/HSP2
- Bredde på tværs af flader [mm: 27 mm
- Skalainddeling fås: x
- Anvendelig spændedybde b [mm]: 200 mm
- Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 350 mm
- Spændebredde indvendigt aftræk a2 (min.) [mm]: 150 mm
- Spændebredde indvendig aftræk a2 (max.) [mm] [mm]: 420 mm
- Spindelmontering: G3/4″
- Spindel Trykstykke type: Kugle og spids
- Spindelgevindstørrelse: G3/4x280mm
- Spindel Gevindlængde (anvendelig) [mm]: 280 mm
- Spindel Overfladebelægning: Nitrocarbureret
- Spindel Bredde på tværs af flader: 27 mm
- Anvendelse/anvendelse: Til aftrækning af drivskiver, hjul, kuglelejer osv.
- Trækstyrke (max.) [t]: 7,5
- 1000 V isoleret: ingen
- Tilgængelige 3D-data: ingen
- Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
- Krog kan forskydes parallelt: ja
- Krogbremse til stede: ja
- Hydraulisk spindel fås: ingen
- Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ja
- Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
- Skruer medfølger: ingen
- Spændebeslag til rådighed: ingen
- Skridsikre anordning på spindel: ingen
- Spindelspids kan udskiftes: ja
- Vendbare arme fås: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen