Universal puller 2-arm, krog i hele stål, krogbremse 130 x 100 mm

Art.-nr.: 1981110
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Toarmet aftrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1981110
    EAN/GTIN 4036976121742
    Producentnummer 1981110
    L-nummer L60160 5836

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Det ergonomisk udformede tværhoved har endnu stærkere og sikrere trækmomenter på grund af bøjningsmomentforstærkningen på bagsiden
    Stærkt, sænksmedet design
    Trækkroge smedet af ét stykke
    Under belastning strammes krogene automatisk
    Med krogebremse - beskyttelse mod utilsigtet glidning af krogene. Ved at trykke på en knap kan krogen flyttes på tværstangen
    Ved at flytte krogene kan den bruges som en udvendig og indvendig udtrækker
    Justeringsskala til jævn justering af udtrækkerkrogene. Giver mulighed for centreret og kraftoptimeret aftræk selv ved de højeste aftrækskræfter
    Udskiftelig spindelspids (kugle eller spids)
    Thermokemisk hærdet spindel.

    Egenskab:

    • Antal arme: 2
    • Antal kroge: 2
    • Udformning: 2-armede
    • Belastning på hele aftrækker (max.) [t]: 3 t
    • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 22 mm
    • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 3,0 mm
    • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 15 mm
    • Bredde på tværs af flader [mm: 17 mm
    • Skalainddeling fås: x
    • Anvendelig spændedybde b [mm]: 100 mm
    • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 130 mm
    • Spændebredde indvendigt aftræk a2 (min.) [mm]: 70 mm
    • Spændebredde indvendig aftræk a2 (max.) [mm] [mm]: 170 mm
    • Spindelmontering: M14x1,5mm
    • Spindelgevindstørrelse: M14x1,5x140mm
    • Spindel Gevindlængde (anvendelig) [mm]: 140 mm
    • Spindel Overfladebelægning: Nitrocarbureret
    • Anvendelse/anvendelse: Til aftrækning af drivskiver, hjul, kuglelejer osv.
    • Trækstyrke (max.) [t]: 3
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Tilgængelige 3D-data: ingen
    • Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
    • Krog kan forskydes parallelt: ja
    • Krogbremse til stede: ja
    • Hydraulisk spindel fås: ingen
    • Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ingen
    • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
    • Skruer medfølger: ingen
    • Spændebeslag til rådighed: ingen
    • Skridsikre anordning på spindel: ingen
    • Spindelspids kan udskiftes: ja
    • Vendbare arme fås: ja
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven