• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Lille nedstryger

Art.-nr.: 1981
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Håndsav

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1981
EAN/GTIN 4000896009831
Producentnummer 1981
L-nummer L60140 4260
Producent HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til 150 mm savklinger
  • Med 1 savklinge lavet af krom-legeret værktøjsstål
  • Antal tænder/tommer: 32
    (1 tommer/tommer = 25,4 mm)
  • Glasfiberforstærket plasthåndtag
  • Specialstål St 2 K 40
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 252 mm
  • Nettovægt (kg): 0,2 kg

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven