Tragt til påfyldning af motorolie

Art.-nr.: 198-9/2
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
Produkttype Tragt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 198-9/2
EAN/GTIN 4000896186396
Producentnummer 198-9/2
L-nummer L60140 3633

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Kontrolleret påfyldning af olie, direkte og tæt forbindelse med oliepåfyldningsåbningen på motoren
  • Udskiftelig aluminium adapter
For VW Group-køretøjer på MQB-platformen
  • Nødvendig gennem en oliepåfyldningshals med mindre diameter
  • AUDI A3 (8V) ∙ VW Golf 7 ∙ SÆDE León (5F) ∙ ŠKODA Octavia 3
  • sæt med 2 dele, indhold, specialtragt 198-9 ∙ oliepåfyldningsadapter 198-7
  • Fremstillet i Tyskland
  • Nem installation på køretøjets motor
  • Sikrer langsom, kontrolleret påfyldning af motorolie, der kræves af nogle motorer - tidsbesparende: Andet arbejde kan udføres, mens olien aftappes
  • Udskiftelige aluminiumsadaptere til mange almindelige bilmodeller
  • Fleksibel brug gennem plug-in system
  • Med vinkeltilslutning 198-12 (ekstraudstyr) til svært tilgængelige oliepåfyldningsåbninger
  • Specialtragte fremstillet af robust plast
  • Fremstillet i Tyskland
  • Nettovægt (kg): 0,43 kg
  • Kapacitet: 1 l.
  • Antal værktøjer: 2

Leveringsomfang:

  • 198-7
  • 198-9

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven