Enkelt trådløs opladningspude

Art.-nr.: 1979WP-1
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
Produkttype Lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1979WP-1
EAN/GTIN 4000896227952
Producentnummer 1979WP-1
L-nummer L60140 4915

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Trådløs opladning af LED-lamper i 1979W-serien
  • Ekstra USB-udgang til opladning af yderligere enheder
  • Maksimal trådløs udgangsstrøm: 850 mA
  • Optimeret selvpositionering af en lampe på puden
  • 1 A ladestrøm
  • Holdemagneter på bagsiden af puden til fastgørelse på jernholdige overflader
  • 4 skruehuller
  • Indeholder 100 cm USB-C-kabel og USB-strømforsyning
  • 5V USB-C INDGANG
  • Opladning via pad eller USB-udgang
  • Strømforsyning: USB-kabel (USB C)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven