LED-arbejdsspotlight ∙ 40 watt

Art.-nr.: 1979FC-40
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
Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1979FC-40
EAN/GTIN 4000896227839
Producentnummer 1979FC-40
L-nummer L60140 5525

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Ideel arbejde / bygning spotlight til f.eks. Renovering, maling eller bilreparationer
  • 40 watt energieffektiv COB LED-teknologi til ensartet rumbelysning
  • Lysstrøm: 400 - 4000 lumen
  • 1 ekspansionsstik på bagsiden
  • Drejelig lysdæmperkontakt til kontinuerlig justering
  • Udvidelse af funktionaliteten ved hjælp af en ekstra 230 V stikdåse på bagpanelet muliggør tilkobling og drift af alle andre anordninger
  • 50 % af strømmen umiddelbart efter opstart
  • Robust PU-hus med omfangsrige aluminiumskomponenter for bedre varmeafledning
  • Visuelt effektdisplay: 4-trins
  • Stativ: 90 grader justerbar
  • Kabellængde: 5 m.
  • Stødmodstand (EN62262): IK07
  • Kan udvides med:
    • 1979F-01 diffuser
    • 1979F-02 holdemagnet
    • 1979F-03 teleskopstativ
  • Strømforsyning: 230 V strømkabel
  • LED-teknologi: COB
  • Lysstrøm 100%: 4000 lm
  • Beskyttelsesgrad (IP): IP54
  • Beskyttelsesgrad (IK): IK07
  • Mål / længde: 280 mm x 96 mm x 96 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven