Trækrog helt i stål, krogbremse 200 mm

Art.-nr.: 1970550
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Aftrækkerværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1970550
EAN/GTIN 4036976125085
Producentnummer 1970550
L-nummer L60160 6278

Betegnelse

Beskrivelse:

1 krog med krogbremse, med sikkerhedsanordning for at forhindre utilsigtet glidning, krogen kan flyttes på tværhovedet med et tryk på en knap, smedet i ét stykke

Egenskab:

  • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 36 mm
  • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 5,0 mm
  • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 32 mm
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 200 mm
  • Anvendelse/anvendelse:
    • 1.04/3A 1.04/HP3A
    • 1.06/3 1.06/3A 1.06/4
    • 1.07/3 1.07/4 1.07/4A
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Krogbremse til stede: ja
  • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Skridsikre anordning på spindel: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven