Aftrækskrog helt i stål, krogbremse 100 mm

Art.-nr.: 1970534
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Aftrækkerværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1970534
EAN/GTIN 4036976125078
Producentnummer 1970534
L-nummer L60160 6247
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

1 krog med krogbremse, med sikkerhedsanordning for at forhindre utilsigtet glidning, krogen kan flyttes på tværhovedet med et tryk på en knap, smedet i ét stykke

Egenskab:

  • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 22 mm
  • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 3,0 mm
  • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 15 mm
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 100 mm
  • Anvendelse/anvendelse:
    • 1.04/1A 1.04/HP1A
    • 1.06/1 1.06/1A
    • 1.07/1 1.07/1A
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Antal kroge: ja
  • Krogbremse til stede: ja
  • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Skridsikre anordning på spindel: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven