Svejsepunktsboremaskine

Art.-nr.: 1967
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
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1967
EAN/GTIN 4000896009312
Producentnummer 1967
L-nummer L60140 1475

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Nøjagtig fræsning af svejsepunkter i pladebearbejdning
  • Velegnet til boremaskiner
  • Sekskantskaft (7 mm)
    drejer ikke i borepatronen
  • Udskiftelig fræsekrone (højre gevind) af hurtigstål (olieret)
  • Kronen kan bruges på begge sider
  • Justering af skæredybden (*) ved hjælp af justeringsskruen
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 70 mm
  • Diameter: 11 mm
  • Nettovægt (kg): 0,02 kg
  • Ingen vridning eller rivning af pladen under punktsvejsning

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven