Beskrivelse:
Design i henhold til ISO 6787
Mundposition 15°
Svensk model, Rulle med venstre gevind
Med indstillingsskala
Gennem beskyttet mekanisme og en ekstra slagflade tillader lette slag uden at forringe skruenøglerens funktion
Håndtagsnedgang sikrer et sikkert greb selv med fedtede hænder
Håndfølsomt 2-komponenthåndtag (version JC og JP) for træthedsfrit arbejde
Kromvanadiumstål
Version C = forniklet og forkromet, Version P = mangan-fosfateret, slebet hoved
Version PK = plastbelagt krog
Version JP og JC = desuden med plasthåndtag
Med ophængningshul
Egenskab:
- Udformning: Svensk model, hjul med venstre gear, version JP og JC = desuden med plasthåndtag
- Samlet bredde [mm]: 60 mm
- Samlet højde [mm]: 20 mm
- Samlet længde [tommer]: 8
- Samlet længde [mm]: 206 mm
- Materiale af håndtag: Plast
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Mundposition: 15 °
- Overflade: forniklet og forkromet, slebet hoved
- Skalainddeling: 0-25
- Spændebredde [mm]: 25 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Ophængningshul: ja
- Justeringsskala: ja
- Ratchet-funktion: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen