Åben skruenøgle 8″, justerbar, fosfateret med plastikhåndtag

Art.-nr.: 1966308
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1966308
EAN/GTIN 4010886873434
Producentnummer 1966308
L-nummer L60160 3125

Betegnelse

Beskrivelse:

Design i henhold til ISO 6787
Mundposition 15°
Svensk model, Rulle med venstre gevind
Med indstillingsskala
Gennem beskyttet mekanisme og en ekstra slagflade tillader lette slag uden at forringe skruenøglerens funktion
Håndtagsnedgang sikrer et sikkert greb selv med fedtede hænder
Håndfølsomt 2-komponenthåndtag (version JC og JP) for træthedsfrit arbejde
Kromvanadiumstål
Version C = forniklet og forkromet, Version P = mangan-fosfateret, slebet hoved
Version PK = plastbelagt krog
Version JP og JC = desuden med plasthåndtag
Med ophængningshul

Egenskab:

  • Udformning: Svensk model, hjul med venstre gear, version JP og JC = desuden med plasthåndtag
  • Samlet bredde [mm]: 59 mm
  • Samlet højde [mm]: 20 mm
  • Samlet længde [tommer]: 8
  • Samlet længde [mm]: 209 mm
  • Materiale af håndtag: Plast
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Mundposition: 15 °
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Skalainddeling: 0-25
  • Spændebredde [mm]: 25 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Ophængningshul: ja
  • Justeringsskala: ja
  • Ratchet-funktion: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven