Åben skruenøgle 8″, justerbar, fosfateret

Art.-nr.: 1966294
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Schraubenschlüssel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1966294
EAN/GTIN 4010886873410
Producentnummer 1966294
L-nummer L60160 4568

Betegnelse

Beskrivelse:

Design i henhold til ISO 6787
Mundposition 15°
Svensk model, Rulle med venstre gevind
Med indstillingsskala
Gennem beskyttet mekanisme og en ekstra slagflade tillader lette slag uden at forringe skruenøglerens funktion
Håndtagsnedgang sikrer et sikkert greb selv med fedtede hænder
Håndfølsomt 2-komponenthåndtag (version JC og JP) for træthedsfrit arbejde
Kromvanadiumstål
Version C = forniklet og forkromet, Version P = mangan-fosfateret, slebet hoved
Version PK = plastbelagt krog
Version JP og JC = desuden med plasthåndtag
Med ophængningshul

Egenskab:

  • Hul til ophængning: 1
  • Design: svensk model, rulle med venstre gevind, design P = mangan-fosfateret, hoved slebet
  • Justeringsskala: 1
  • Totallængde [tommer]: 8
  • Totallængde [mm]: 206,5 mm
  • Indhold (antal stk.): 1 stk.
  • Materiale: krom-vanadiumstål
  • Mundposition: 15 °

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven