Pladeblok-profilsakse

Art.-nr.: 1961R-3
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
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1961R-3
EAN/GTIN 4000896176540
Producentnummer 1961R-3
L-nummer L60140 3042

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt design til arbejde på de mindste steder og med de mindste konturer
  • Højre skæring
  • Til gennemgående lige snit og figursnit.
  • Til pladetykkelse op til 1,2 mm (600 N/mm2)
  • Skærelængde: 20 mm
  • Udvekslingsgreb for lav kraft
  • Til små radier og svært tilgængelige områder
  • Saksehoved smedet i en terning
  • Induktivt hærdet skærekant med facet
  • Ergonomiske HAZET 2-komponent plast greb dæksler (blå/sort)
  • Mål / længde: 180 mm
  • Nettovægt (kg): 0,19 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven