Pladeblok-profilsakse

Art.-nr.: 1961L-1
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
    Produkttype Saks

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1961L-1
    EAN/GTIN 4000896008780
    Producentnummer 1961L-1
    L-nummer L60140 3054

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • L = venstre skæring
    • Til figurer og korte lige snit
    • For plader op til 1,8 mm,
      VA plader op til 1,2 mm
    • Med gearstangens udveksling
    • Saksehoved smedet i die
      helt hærdet
    • Induktivt hærdet skærekant med facet
    • Ergonomiske HAZET 2-komponent plast greb dæksler (blå/sort)
    • Mål / længde: 260 mm
    • Nettovægt (kg): 0,51 kg

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven