• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Craftsmen Bukser X1900 NYCO C150

Art.-nr.: 196111469899C150
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
Farve dunkelgrau / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 150
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 196111469899C150
EAN/GTIN 7330509424766
Producentnummer 196111469899C150

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
75% bomuld 25% polyamid, lærred, Cordura Nyco, 250g/m²

Lommer
Extra bred CORDURA®-forstærket lineallomme med lomme til kuglepenne og knivholder
Leglomme med lomme til kuglepenne, ekstra lomme og telefonlomme
Kniebeskyttelseslommer
Vinkelformede forlommer
Telefonlomme
Nagellommer - ekstra brede, monteret med værktøjsholdere og ekstra værktøjsrum

Detaljer
Utoptagelig ID-lomme
Bredt bæltestropper, To bæltestropper på siderne med en knap til hammerbøjle, en bæltestroppe med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagpå
Indre bensøm med 3-nålssyning, Forstærket skridtsøm
Plastisk lynlås gylp
Metal knapper

Finish
Justerbar benafslutning med snor og CORDURA®-forstærkning

Funktionalitet
Forebøjede knæ

Forstærkning
CORDURA®-stretch forstærket knælommer

Beskrivelse:

  • Lad dig ikke narre af 1961's følelse af lethed
  • Med buksernes unikke komfort og pasform føles de som bomuldsbukser, men CORDURA® NYCO-stoffet er 'stærkt som stål' og næsten umuligt at slide op
  • Modellen har en lavere talje og foroverbøjede knæ for en god pasform
  • Flere intelligente funktioner, såsom de brede søgelommer, der kan flyttes bagud for komfort, når du er foroverbøjet

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven