Flad rundtang 40° bøjet 160 mm

Art.-nr.: 195A.16CPE
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
    Produkttype Multifunktionstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 195A.16CPE
    EAN/GTIN 3662424087318
    Producentnummer 195A.16CPE
    L-nummer L60130 8719

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Slanke, 40° bøjede, fint savtakkede kæber med sidetrådskærer
    • Sidetrådskærer til kobbertråd og hård ståltråd (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²)
    • Særlig slidstærk, godt skærende, induktionshærdet kulstofstållegering
    • Ergonomiske, kemikaliebestandige bi-materiale betræk med: - Tilbagetrækningsfjeder - fastholdelsesring (fastholdelsesringen øger den nominelle længde med 10 mm)
    • Design: forkromet, korrosionsbestandig

    Egenskab:

    • B [mm]: 17
    • C [mm]: 50
    • D max. [mm]: 2,5
    • E [mm]: 3,
    • E1 [mm]: 9
    • L [mm]: 160
    • [g]: 177

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven