Skruetrækkerbit 1″ sekskantet 27 mm

Art.-nr.: 1956582
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1956582
    EAN/GTIN 4010886870075
    Producentnummer 1956582
    L-nummer L60160 960

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Maskinbetjent
    Firkantet drev i henhold til DIN 3121 - H 25, ISO 1174
    GEDORE specialstål, mangan-fosfateret

    Egenskab:

    • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 25,0 mm
    • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1″
    • Betjeningstype: maskinbetjent
    • Indsats Ø 1: 54,0 mm
    • Indsætningsdybde 1: 28,0 mm
    • Samlet længde [mm]: 75 mm
    • Materiale: stål
    • Overflade: mangan-fosfateret
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 27
    • Sikring: Låsering og stift
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven