Elektronisk tang sæt 6 stk.

Art.-nr.: 1955551
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Spidstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1955551
EAN/GTIN 4010886872307
Producentnummer 1955551
L-nummer L60160 1837

Betegnelse

Beskrivelse:

De mest populære størrelser i sættet
Dimensioner: L 230 x B 165 x H 55 mm
Med mikrofiberrengøringsklud (nr. E-8305 MT)

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 165 mm
  • Samlet højde [mm]: 55 mm
  • Samlet længde [mm]: 230 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven