Grip-tang, lange kæber 7″.

Art.-nr.: 1954113
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Gribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1954113
EAN/GTIN 4010886869574
Producentnummer 1954113
L-nummer L60160 2026

Betegnelse

Beskrivelse:

Med smalle kæber
Til arbejde på svært tilgængelige steder
Til presning af luft- og bremseledninger op til ca. Ø 10 mm, kobberledninger op til Ø 12 mm
Nikkelbelagt

Egenskab:

  • Kæbeform: flade kæber
  • Samlet længde [mm]: 210 mm
  • Materiale: Hoved: stål, greb: stålplade
  • Overflade: forniklet
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven