Værktøjskasse tom, 430 x 200 x 290 mm

Art.-nr.: 1953729
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Værktøjstransportsystem

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1953729
    EAN/GTIN 4010886869727
    Producentnummer 1953729
    L-nummer L60160 5140

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fremstillet af miljøvenligt garvet koskind
    Somhyggeligt håndværk med stærke industrisømme
    Bundbakke af galvaniseret stålplade
    Kanterne er forstærket med aluminiumsvinkler, metaldelene er permanent nittet
    Justerbare fødder til følsomme overflader
    Foldbar front giver nem adgang til værktøjet, Sikret mod utilsigtet åbning ved hjælp af 2 sidelåse med indstikslåse
    Aftagelig bærerem med skulderbeskyttelse og robust bærehåndtag
    Sikring mod tyveri ved hjælp af 2 låsbare låse, der leveres med 2 nøgler
    Dokumentrum.

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 430 mm
    • Samlet højde [mm]: 290 mm
    • Samlet længde [mm]: 200 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven