Reservehoved

Art.-nr.: 1952-050
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
Produkttype Slagbane

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1952-050
EAN/GTIN 4000896008452
Producentnummer 1952-050
L-nummer L60140 6116

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Reservehoveder ∙ par til plasthammer HAZET 1952-50
  • Fremstillet af hårdt Desmopanmateriale
  • Fjern brugte hoveder ved at dreje dem hårdt til venstre
  • Nye hoveder drives op uden at dreje af slag eller tryk
  • Fremstillet i Tyskland
  • Diameter: 50 mm
  • Nettovægt (kg): 0,13 kg

Ansvarsfraskrivelse

forkerte eller defekte reservedele eller forkert installation af dem kan føre til skader, funktionsfejl eller total fejl på enheden.
Hvis ikke-godkendte reservedele anvendes eller monteres forkert, fortabes al garanti, Service, skadeserstatning og erstatningskrav mod producenten eller dennes agenter, forhandlere og repræsentanter.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven