• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Reservehoved

Art.-nr.: 1952-028
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Slagbane

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1952-028
EAN/GTIN 4000896008391
Producentnummer 1952-028
L-nummer L60140 3157
Producent HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Reservehoveder ∙ par til plasthammer HAZET 1952-28
  • Fremstillet af hårdt Desmopanmateriale
  • Fjern brugte hoveder ved at dreje dem hårdt til venstre
  • Nye hoveder drives op uden at dreje af slag eller tryk
  • Fremstillet i Tyskland
  • Diameter: 28 mm
  • Nettovægt (kg): 0,03 kg

Ansvarsfraskrivelse

forkerte eller defekte reservedele eller forkert installation af dem kan føre til skader, funktionsfejl eller total fejl på enheden.
Hvis ikke-godkendte reservedele anvendes eller monteres forkert, fortabes al garanti, Service, skadeserstatning og erstatningskrav mod producenten eller dennes agenter, forhandlere og repræsentanter.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven