Plastikhammer med blødt slagflader ∙ lavt tilbageløb

Art.-nr.: 1951-27
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1951-27
EAN/GTIN 4000896196326
Producentnummer 1951-27
L-nummer L60140 3955

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hoveder fremstillet af slagfast celluloseacetat
  • Ikke-returarm
  • Askehåndtag
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 265 mm
  • Diameter: 27 mm
  • Nettovægt (kg): 0,21 kg

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven