tang med dobbeltsiddende, halvrunde kæber

Art.-nr.: 195.34L
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
    Produkttype Multifunktionstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 195.34L
    EAN/GTIN 3662424010170
    Producentnummer 195.34L
    L-nummer L60130 10192

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Længde 340 mm
    • Vinkel på 45° for bedre tilgængelighed
    • Dobbeltleddet og smal profil til arbejde på trange steder, selv med én hånd
    • Riflede kæber for godt greb
    • Ergonomisk håndtag for lettere greb
    • Poleret, plastbelagt.

    Egenskab:

    • C [mm]: 77
    • d [mm]: 6
    • E [mm]: 3
    • E1 [mm]: 19
    • L [mm]: 340
    • [g]: 350

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven