Tange 1000V Afisoleringstang

Art.-nr.: 194A.17VE
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 194A.17VE
    EAN/GTIN 3662424099649
    Producentnummer 194A.17VE
    L-nummer L60130 9700

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • I slutningen af fremstillingsprocessen testes hver tang individuelt ved 10.000 V i 10 sekunder for din sikkerhed
    • Til fler- eller enlederledere 0,5 --> 6 mm²
    • Krøllet justeringsskrue med kontramøtrik
    • Kompressionsfjeder af metal
    • Slipsikre ergonomiske dæksler
    • Design: poleret, lakeret

    Egenskab:

    • B [mm]: 17
    • E [mm]: 8,5
    • L [mm]: 170
    • [g]: 185

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven