Stikkrog med løftesikring

Art.-nr.: 19471
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 19471
EAN/GTIN 4031405194717
Producentnummer 019471

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til glidende og universelle aluminiumtrinstiger
  • Inkl. Monteringsmateriale

Egenskab:

  • Bredde: 113 mm
  • Længde: 100 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Forzinket stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Produkttype: Højre, med aflastningsbeskyttelse

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven