Fin- og poleringsskive 125x20x20 mm C400 stål/rustfrit stål/HSS/HM

Art.-nr.: 19435
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Strygesten

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 19435
    EAN/GTIN 9003170194358
    Producentnummer 19435
    L-nummer L50140 948

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Skivens bløde elastiske specifikation følger emnets konturer optimalt og ændrer ikke overfladens geometri. Det kan bruges til polering, finslibning, effektslibning, afgratning, måtning og skrælning, men er ikke egnet til store grater og høje slibekapaciteter.

    Egenskab:

    • Form: Lige
    • Kornstørrelse: 400
    • Vs/max: 20 m/s
    • Materialets egnethed: Støbejern, HSS, rustfrit stål, hårdmetal, stål
    • Specifikation : C 400 - BE15
    • Mål (D x D x H): 125 x 20 x 20 mm
    • Diameter: 125 mm
    • Tykkelse: 20 mm
    • Hul: 20 mm
    • Værktøj til: Slibeblok

    Fordel:

    • Kan anvendes universelt
    • Nem profilering
    • Til lige og lave profiler

    Anvendelse:

    • Til polering, finslibning, effektslibning, afgratning, måtning og skrælning på stål, HSS, rustfrit stål, hårdmetal og støbejern

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven