{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 22,5 mm | |
Skærlængde Lc | 6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 5 | |
Standard | DIN 850 D/F | |
Fræseprofil | kryds-fortandet | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 10 | |
Tilspændingsretning | vandret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Til skivefjedre DIN 6888 | 6,0×9,0 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Farvering | uden | |
Produkttype | T-notfræser |
Artikelnummer | 194010 22,5X6 | |
EAN/GTIN | 4045197109293 | |
Producentnummer | 194010 22,5X6 |