2.1/2″ Stiknøgle med slagnøgle 5.1/2″

Art.-nr.: 19400A 5.1/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 19400A 5.1/2
EAN/GTIN 4991644480845
Producentnummer 19400A 5.1/2
L-nummer L60050 10448

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 180 mm
Mål D2: 175 mm
D1: 200 mm
Længde: 93 mm
Kør: 2.1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 5.1/2″
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven