2.1/2″ Stiknøgle med slagnøgle 2.3/8″

Art.-nr.: 19400A 2.3/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 19400A 2.3/8
EAN/GTIN 4991644480562
Producentnummer 19400A 2.3/8
L-nummer L60050 9889

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 125 mm
Mål D2: 127 mm
D1: 100 mm
Længde: 45 mm
Kør: 2.1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 2.3/8″
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven