2.1/2″ Stiknøgle med slagnøgle 2.3/4″

Art.-nr.: 19400A 2.3/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 19400A 2.3/4
EAN/GTIN 4991644480623
Producentnummer 19400A 2.3/4
L-nummer L60050 10792

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 125 mm
Mål D2: 127 mm
D1: 110 mm
Længde: 51 mm
Kør: 2.1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 2.3/4″
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven