Rundtang med flad næse 160 mm

Art.-nr.: 193A.16G
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
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 193A.16G
EAN/GTIN 3662424087158
Producentnummer 193A.16G
L-nummer L60130 9643

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slanke, fint savtakkede kæber med sidetrådskærer
  • Sidetrådskærer til kobbertråd og hård ståltråd (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²)
  • Særligt holdbart, godt skærende, induktionshærdet kulstofstållegering
  • Ergonomiske, skridsikre og kemikalieresistente PVC-håndtag uden at give afkald på god tilgængelighed
  • Design: Lakeret, korrosionsbestandigt

Egenskab:

  • B [mm]: 17
  • C [mm]: 50
  • d [mm]: 2,5
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 160
  • [g]: 177

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven