Gevindadaptersæt med glidehammer 200 g, 7 stk.

Art.-nr.: 1936549
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Glidehammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1936549
    EAN/GTIN 4036976121551
    Producentnummer 1936549
    L-nummer L60160 4834

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Gevindadaptorerne gør det muligt at fjerne f.eks. gevinddæksler med gevindhul
    Nr. 1.81/K-1: Med glidehammer nr. 1.35/1, stang 230 mm og slagvægt 200 g
    Nr. 1.81/K-12: Med glidehammer nr. 1.35/1A, stang 230 mm og slagvægt 700 g, adapter M14x1,5
    I plastkasse, 275 x 229 x 83 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningsgevind: M10 - M4 / M10 - M5 / M10 - M6 / M10 - M8 / M10 - M10 / M10 - M12
    • Samlet bredde [mm]: 230 mm
    • Samlet højde [mm]: 84 mm
    • Samlet længde [mm]: 270 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Spændebeslag til rådighed: ingen
    • Vendbare arme fås: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven