Beskrivelse:
Model i henhold til DIN 7422
Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, riflet for let greb
Forkromet
Indpresset stift, fosfateret
Egenskab:
- Forskydningspunkt: 4,5
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 6,3 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/4″
- diameter 1 [mm]: 12,0
- Indsætningslængde: 60,0 mm
- Indsats Ø 1: 12,0 mm
- Indsæt-Ø Drev: 12 mm
- Samlet bredde [mm]: 12 mm
- Samlet højde [mm]: 12 mm
- Samlet længde [mm]: 60 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Overflade: forkromet
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 3
- Sikring: Kuglens fangrille
- Centerlængde: 32,0 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen