Hylde, robust, 496 x 168 x 303 mm

Art.-nr.: 1933191
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skrivetavle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1933191
EAN/GTIN 4010886872130
Producentnummer 1933191
L-nummer L60160 5052

Betegnelse

Beskrivelse:

Egnet til perforerede plader med firkantede huller 10 x 38 mm
Pulverlakeret

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 496 mm
  • Samlet højde [mm]: 168 mm
  • Samlet længde [mm]: 303 mm
  • Materiale: pulverlakeret
  • 1000 V isoleret: ingen
  • til firkantede huller 10 x 38 mm: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven