Momentnøgle type 83 1″ 280-1400 N-m

Art.-nr.: 1931458
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1931458
EAN/GTIN 0611702896404
Producentnummer 1931458

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse:
  • Kontrolleret tilspænding samt kontrol af tilspændingsværdier
  • Anvendelse inden for alle industrielle produktionsområder
  • Arbejdsområder fra 0,8 - 1400 N-m / 7 lbf-in - 100 lbf-ft er dækket
  • Design:
  • Drejningsmomentnøgle med indikator og trækviser
  • 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ eller 1″ dobbelt firkantet drev med kuglelås til kontrolleret tilspænding i højre og venstre hånd
  • Modeller nr. ADS 4 til nr. ADS 40: Med integreret skraldefunktion
  • Til kontrolleret skruetilspænding og momentmålinger
  • Anvisningsnøjagtighed: +/- 4 % tolerance af den viste værdi
  • Design i henhold til DIN EN ISO 6789, sporbar til nationale standarder
  • Med monoskala
  • Installeret overbelastningsbeskyttelse - mekanisk stop op til max. 25 % overbelastning fra maks. værdi
  • Hus af let, robust specialaluminiumskonstruktion - malet sølvgrå
  • Sort, skridsikkert gummigreb
  • Modellerne ADS 4 til ADS 4. ADS 40: EPA-kompatibel (Electrostatic Protected Area), til brug i elektrostatisk følsomme applikationer
  • Fås med audio-visuelt signal afhængigt af model
  • Leveringsomfang:
  • Visuel momentnøgle
  • Batteri (kun modeller med mulighed for signal)
  • Testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789
  • Leveres i robust, sort plastkasse (nr. ADS 4 til BDS 80), ellers i robust papkasse (nr. BDS 100 til EDS)

Egenskab:

  • Drevetype/drev: Dobbelt firkantet skralde
  • firkantet drev [metrisk]: 25 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1″
  • Drejningsmoment (min.) [lbf ft]: 200 lbf ft
  • Drejningsmoment (maks.) [lbf ft]: 1000 lbf ft
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 200 lbf ft - 1000 lbf ft
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 280 Nm - 1400 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Fremstilling
    • Kvalitetskontrol
    • Kvalitetsstyring
    • Vedligeholdelse
  • Samlet højde [mm]: 138 mm
  • Samlet længde [mm]: 2,040 mm
  • Skalainddeling [lbf ft]: 25 lbf ft
  • Skalainddeling [Nm]: 25 Nm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Evalueringssoftware: ingen
  • EPA/ESD-version: ingen
  • Fast indstilling: ingen
  • Grafisk visning: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Elektronik
    • Industri
    • Byggeri og erhvervskøretøjer
    • Militær
    • Mekanisk teknik
    • Tjenesteydelser

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven