Stigehoved med hul til fastgørelse af stigestigen ø 80 mm

Art.-nr.: 19312
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Tilbehør til stiger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 19312
    EAN/GTIN 4031405193123
    Producentnummer 019312

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • For at fastgøre landingsstiger til ophængskonsollen
    • Kan skrues uden værktøj ind i trinbrættet og hullet
    • 1 sæt = 2 stykker

    Egenskab:

    • Bredde: 116 mm
    • Diameter/støtte op til: 80 mm
    • Krogtype: Rund
    • Højde: 121 mm
    • Længde: 200 mm
    • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
    • Materiale: Galvaniseret stål, belagt stål
    • Materialedesign: Lyst metal
    • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven