Bøjet tang kort, lakeret 200 mm

Art.-nr.: 193.20G
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
    Produkttype Multifunktionstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 193.20G
    EAN/GTIN 3662424010224
    Producentnummer 193.20G
    L-nummer L60130 8067

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrker: Vinkel på 45°, halvcirkelformede kæber til arbejde på svært tilgængelige områder
    • Vinklen giver godt udsyn på emnet og forhindrer smerter i håndledsmusklerne
    • Universaltang 3 i 1: spænde, gribe, klippe
    • Lange, fine spidser for bedre tilgængelighed
    • Ergonomisk håndtag for lettere greb
    • Poleret, plastbelagt

    Egenskab:

    • B [mm]: 14,7
    • C [mm]: 82,5
    • d [mm]: 3
    • E [mm]: 3
    • E1 [mm]: 9,9
    • L [mm]: 200
    • [g]: 280

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven