Seitenschneider 180 mm

Art.-nr.: 192A.18G
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 192A.18G
    EAN/GTIN 3662424076633
    Producentnummer 192A.18G
    L-nummer L60130 9746

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Fine, flade og fint savtakkede kæber for fast greb og tilgængelighed
    • Ekstremt holdbar, kulstofstållegering
    • Ergonomiske, skridsikre og kemikalieresistente PVC-håndtag uden at gå på kompromis med god tilgængelighed
    • Design: lakeret, korrosionsbestandig
    • 192A.18G: 2,2 mm 205 kg/mm²

    Egenskab:

    • B [mm]: 26
    • C [mm]: 20
    • D max. [mm]: 2,2
    • D min.-max. [mm]: 11
    • E [mm]: 2,2
    • L [mm]: 180
    • [g]: 230

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven