Skrubfræsere HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 12mm

Art.-nr.: 192855 12
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ k12 DC (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS E SPM
  • Norm: DIN 844
  • Fræseprofil: HRF
  • Tolerance, nom. ⌀: k12
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 12 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS E SPM
Norm DIN 844
Fræseprofil HRF
Tolerance, nom. ⌀ k12
Antal tænder Z 4
Spiralwinkel 30 grader
Zustellrichtung Vandret, skrå og lodret
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 26 mm
Samlet længde L 83 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,3 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 0,029 mm
Farvering blå
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 192855 12
EAN/GTIN 4045197108289
Producentnummer 192855 12
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
159
Stål < 500 N/mm²
P
95
Stål < 750 N/mm²
P
74
Stål < 900 N/mm²
P
74
Stål < 1100 N/mm²
P
42
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Ti > 850 N/mm²
S
20
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Specielt substrat SPM med meget høj kobalt-andel.
Forener hårdheden fra HM- og sejheden fra PM-stål.
Endeskærsgeometri til dykfræsning.

Anvendelse:

Til de højeste krav til spåntagningsydelse og øgelse af spåntagningsvolumen i rustfrit stål.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven