{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E SPM | |
Standard | DIN 327 | |
Fræseprofil | HRF | |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 32 mm | |
Samlet længde L | 112 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192852 32 | |
EAN/GTIN | 4045197199003 | |
Producentnummer | 192852 32 |