{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 | |
Fræseprofil | HR | |
Tolerance, nom. ⌀ | ±0,12 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 19 mm | |
Samlet længde L | 69 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,014 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192840 8 | |
EAN/GTIN | 4045197108043 | |
Producentnummer | 192840 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Skrubfræser, TiAlN, ⌀ DC: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
256 styk på lager
336,36 DKK
229,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.676 styk på lager
180,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader |
Farvering | grøn | uden |
Fræseprofil | HR | HR |
Standard | DIN 844 | DIN 844 |
Skær-⌀ DC | 8 mm | 8 mm |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,014 mm | 0,014 mm |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm |