Gelænderdæksel rundt til gelænder 58x25 mm fra og med byggeår 2005 og frem

Art.-nr.: 19283
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Tilbehør til stiger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 19283
    EAN/GTIN 4031405192836
    Producentnummer 019283
    L-nummer L90110 1094

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Velegnet til dobbeltsidede walk-in stepstiger og stepstiger træ
    • 1 sæt = 2 stykker

    Egenskab:

    • Bredde: 27 mm
    • Højde: 42 mm
    • Kolonnebredde: 25 mm
    • Søjlehøjde: 58 mm
    • Længde: 58 mm
    • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
    • Materiale: Kunststof
    • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven