Opbevaringsbakke 623/495x220 mm Spændeområde 35 mm

Art.-nr.: 19273
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 19273
EAN/GTIN 4031405192737
Producentnummer 019273
L-nummer L90110 472

Betegnelse

Description:

  • Incl. Bracket and mounting
  • Load capacity: Approx. 10 kg
  • Suitable for podium stairs and bridge 70° with order no. 303404 - 303408

Feature:

  • Width: 623 mm
  • Clamping range: 35 mm
  • Length: 220 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Load capacity: 10 kg
  • Installation required: To be mounted without tools

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven