Opbevaringsbakke til trappestige gul RAL 1021

Art.-nr.: 19270
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 19270
EAN/GTIN 4031405192706
Producentnummer 019270
L-nummer L90110 556

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til dobbeltsidede walk-in stepstiger og stepstiger træ
  • Fremstillet af pulverlakeret aluminium
  • Til praktisk opbevaring af små dele, værktøj osv., mens du arbejder på stigen
  • Fleksibelt monterbart i den ønskede højde
  • Lastkapacitet: 10 kg

Egenskab:

  • Bredde: 271 mm
  • Længde: 287 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminiumbelagt
  • Maks. Lastkapacitet: 10 kg
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven