Hylde til kassevogne ″GREY EDITION″.

Art.-nr.: 1926/7016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Brugsområde Kastenwagen
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1926/7016
EAN/GTIN 4017976244938
Producentnummer 1926/7016

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Bæreevne pr. hylde 90 kg, farve mellemgrå.

Egenskab:

Samlet længde (mm): 1200
Samlet bredde (mm): 780
Samlet højde (mm): 19
Samlet belastningskapacitet (kg): 90
Farve: mellemgrå
Bemærk: til varevogn 5393/7016

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven