Skrubfræser 6 mm

Art.-nr.: 192480 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ js12 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Fræseprofil: NR
  • Tolerance, nom. ⌀: js12
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Fræseprofil NR
Tolerance, nom. ⌀ js12
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 25 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 24 mm
Samlet længde L 68 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,006 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 192480 6
EAN/GTIN 4045197106353
Producentnummer 192480 6

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med bagslebet rouletteringsprofil.
Endeskærsgeometri til dykfræsning.
Universalfræser til periferifræsning eller til dykfræsning og efterfølgende sideværts bearbejdning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven