Digital 3-punkts indvendig mikrometer, inklusive ring 150-175 mm

Art.-nr.: 1924540
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 1924540
EAN/GTIN 4029713050054
Producentnummer 1924540

Betegnelse

Udførelse:

  • Til gennemgående huller
  • Montagegevind til udskiftning af meausring hoveder
  • Fra måleområdet 12 mm for gennemgående og bundne huller
  • Fra måleområdet 12 mm med kabinettippede måleflader
  • Digital indikator anbefales som displayenhed

Beskrivelse:

DIGI-MET 3-punkts indvendig målepistol inkl. ring 150-175 mm, til gennemgående huller, målehovederne kan udskiftes via tilslutningsgevind, digital måleapparat anbefales som indikator, leveres i plastkuffert

Egenskab:

  • Måleområde (mm): 150 - 175
  • Måledybde: 132 mm

Norm:

Factory standard

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven